曜日別特売

イムノモジュール F8

イムノモジュール F8 - Thermo Scientific Nalgene

別売りのフレームと合わせて使用

仕様●材質:PS●ウェル形状・数:F8●表面処理:ポリソープ●1ウェルの最大容量(μL):400●1ウェルの使用容量(μL):350●1ウェルの総表面積(cm2):2.7●未滅菌アズワン品番65-5640-36内容量1箱(4包×160個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64367679469957
73,980
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする