エスコ
角フランジ形ユニット EA966MJシリーズ
仕様
●呼び番号UCF形:210●軸径(mm):50●サイズ(mm):L/143、A/40、J/111、N/16、A1/18、A2/22、A0/54.6、B/51.6、S/19●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番
65-9330-06
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64367758
EA966MJ-210
オープン
¥
6,460
¥
7,106
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方