曜日別特売

Heavy Duty Rectangular Contact Insert HK 1箱 5個入

Heavy Duty Rectangular Contact Insert HK 1箱 5個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様●シリーズ:HK-HDW●種類:コンタクトインサート●表面処理:コンタクト:真鍮製●併用可能製品:ヘビーデューティコネクタ●コンタクト材質:PBT●定格電圧:300 V, 400 V●定格電流:11A●オス/メス:ソケット●結線方法:圧着●コード番号:240-9017アズワン品番65-7499-75内容量1箱(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64368090T2120865201-000
22,200
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする