AMPHENOL
同軸コネクタ BNCコネクタ 1袋 100個入
仕様
●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●インピーダンス:75Ω●接続方向:ストレート●適合ケーブル:Belden 1855A, Belden 4855P, Belden 4855R●動作周波数:18GHz●表面処理:本体:ニッケル●極性:標準●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:194-3224
アズワン品番
65-7717-30
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64368099
034-1107-12G
¥
192,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください