基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 2列

基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 2列 - SAMTEC

1Samtec IPT1 シリーズはシュラウド付き電源コネクタです。オプションのロッククリップも用意されています。複列 垂直スルーホール及び表面実装、ライトアングル

仕様●シリーズ:IPT1●ピッチ:2.54mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0268アズワン品番65-7544-38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64369194IPT1-125-01-L-D
1,140
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする