Optibelt
タイミングベルトプーリー 24歯 3mmピッチ ボア9mm
仕様
●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:3mm●ベルト幅に合わせる:15mm●ボア:9mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5525
アズワン品番
65-7864-46
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64370007
243M15
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください