日本理化学器械(NRK)
丸形フラスコ 茶 016シリーズ
仕様
●色:茶●容量mL:3000●摺部:34/45●茶褐色は受注製作●※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス1"です。●コード番号:016-34380T
アズワン品番
65-8666-79
内容量
1個
注意
※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス1"です。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64370077
016-34380T
¥
61,000
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月上旬
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください