曜日別特売

294シリーズ 照明用コネクタ 4P 1箱 500個入

294シリーズ 照明用コネクタ 4P 1箱 500個入 - ワゴジャパン

WAGO 294シリーズ電源端子台
照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面の単線、より線、細より線導体に対応しています。この断面は、18 AWG → 12 AWG (米国ワイヤゲージ規格)及び0.8 mm → 2.0 mm (アジア地域での単線導体の断面)に相当します。これにより294シリーズ電源端子台は米国及び日本での用途に最適です。ケージクランプ接続により、ストリップ導体を準備することなく終端処理できます。これらの現場配線端子台は、無人の家庭用電化製品の高い火災安全性を定めている住居用機器規格IEC / EN60335-1に規定されている要件を満たしています。これらの294シリーズ端子台には、スナップインフィートとPEアースコンタクトタイプがあります。
特長と利点
現場で接続可能 世界各国で使用可能 0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面に対応、米国及び日本での使用に最適 ケージクランプ接続によりすばやく設置可能 住居用機器規格IEC / EN60335-1に適合 スナップインフィートタイプも用意 直接又はねじ込みアースコンタクトタイプも用意
製品用途の情報
これらの294シリーズ端子台は、照明用途に最適ですが、IEC / EN60335-1に適合しているため照明以外の用途にも使用できます。用途には、HVACシステム、ポンプ、園芸機器、白物家電などがあります。

仕様●ポール形式:4●シリーズ:294●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●色:白●タイプ:電源コネクタ●定格電流:24A●定格電圧:500 V●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2●結線方法:クランプ, プッシュワイヤ, スプリング●コード番号:136-4946アズワン品番65-7536-01内容量1箱(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64370610294-5004
147,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする