曜日別特売

有線LANアダプター インターネットアダプター USB-C Gbps ギガビット イーサネット

有線LANアダプター インターネットアダプター USB-C Gbps ギガビット イーサネット - トライメイト

LANポートのないパソコンもType-C端子に接続することで、1Gbps(理論値)の有線LAN通信が可能になります

寸法(mm)58×22×17スペースグレー質量(g)27対応OSWindows2000/2003/XP/Vista/7/8/10/11、MacOS10.5以降、iOS10.0以降(接続端子がType-Cモデルであること)接続端子USBType-CコネクタLANポート×1ケーブル長(mm)150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63860364TR-ISA02
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする