曜日別特売

電気ドリル

電気ドリル - HiKOKI(旧:日立工機)電気ドリル - HiKOKI(旧:日立工機)

テーパー式ドリルチャックでスピンドルとドリルチャック中心のズレが小さく、高精度の穴あけが可能。
ハイパワー860Wモーター搭載

付属品チャックハンドル、サイドハンドル、ストッパ組質量(kg)2.7電流(A)4.5電圧(V)単相200消費電力(W)860回転数(min-1[r.p.m])1200コード長さ(m)2心・5チャック能力(mm)1.2~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36取付チャックテーパ(ジャコブスNo.6)13EL内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63866497D13SB 200V
39,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする