USB DC 電源供給ケーブル 8種プラグ付き

USB DC 電源供給ケーブル 8種プラグ付き - ZATTAUSB DC 電源供給ケーブル 8種プラグ付き - ZATTAUSB DC 電源供給ケーブル 8種プラグ付き - ZATTA

USB Type-A入力とDC電源出力変換ケーブルです。
8種のアダプタが付属します。

用途DC電源を必要とする機器との接続付属品8種変換プラグケーブル長(m)1オス形状USB Type-A ,DC内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品画像63862148P130265
オープン
449
494(税込)
当日出荷
※商品画像63862157P130279
オープン
549
604(税込)
当日出荷
※商品画像63862166P1302812
オープン
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする