曜日別特売

USB Type-C マグネットアダプタ 40Gb/s 100W急速充電対応

USB Type-C マグネットアダプタ 40Gb/s 100W急速充電対応 - ZATTAUSB Type-C マグネットアダプタ 40Gb/s 100W急速充電対応 - ZATTA

USB Type-Cケーブルにマグネット機能を追加するアダプタです。
100W急速充電対応で40Gb/sのデータ転送とビデオ出力もサポートします。

用途充電、データ転送、ケーブル及びコネクタの破損防止仕様通信速度(Gbps):40質量(g)5出力(W)100コネクタ形状USB Type-C内容量1個
注意
※映像出力をする際は、映像出力対応のUSB Type-C搭載のパソコンをご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品画像63861834P13013Iタイプ
オープン
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
※商品画像63861850P13014Lタイプ
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする