ZATTA
USB Type-C マグネットアダプタ Lタイプ
USB Type-Cケーブルにマグネット機能を追加するアダプタです。
充電及び480Mbpsのデータ転送が可能です。
頻繁なケーブルの抜き差しによる損傷やホコリなどからUSBポートを守ります。
用途
充電及びデータ転送、ケーブルやコネクタの破損防止
仕様
通信速度(Mbps):480(理論値)
色
ブラック
コネクタ形状
USB Type-C
定格出力
100W/5A
変換タイプ
オス - メス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63861825
P13024
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください