オイルバス 5L

オイルバス 5L - 大和

内寸Φ240mmの大容量5Lサイズです。
バス内部にヒータやセンサのないフラットな形状により、お手入れも簡単です。
自動過昇防止、温度上限異常、独立過昇防止(温度固定式)等、安全機能を充実させたバス(水/オイル兼用)です。

用途研究開発・実験用オイルバス仕様サーモスタット:室温+10 ~ 180付属品取扱説明書、保証書、電源コード(約3m)、ヒューズ15A(大)、ヒューズ2A(小)トラスコ品番376-9138材質外装:PBT(ガラス繊維入り)、槽内:ステンレス電源(V)単相100 10A安全装置自動過昇防止、温度上限異常、独立過昇防止(温度固定式)、電源ヒューズによる電源遮断、センサ断線検知本体寸法(mm)高さ240本体寸法(mm)幅262槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×240×119槽容量(L)5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64072044BO302
67,000
59,980
65,978(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする