フジプラ
ラミPOP カード
型抜きされたラミネートフィルムと、ミシン目で切り離せる用紙がセットになった、カード・POP作成キットです。
用途
専用用紙に印刷してミシン目で切り離し、フィルムに挟んでラミネートするだけでオリジナルのカードやPOPが簡単に作成できます。
手書きもOK!はさみやカッターが不要なので、手軽に作れてフチ部分の仕上がりもキレイです。
仕様
用紙厚さ:0.18mm
坪量(g/m
2
)
157g/m
2
用紙サイズ
A4 210×297mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
フィルム厚さ(μm)
100
注意
※必ず専用の用紙とセットでご使用ください。
※お使いのラミネーター付属の取り扱い説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
※ミシン目から切り離した用紙を、プリンタに通さないでください。
※レーザプリンタ・コピー機で両面を印刷する場合は、両面印刷可能な機種をご使用ください。
※付属のキャリアシートに挟んでからラミネートしてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
カードサイズ(mm)
入数
フィルム寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64095835
CPLP008
1袋(30セット)
A4、54×86
50×80
3シート(30枚分)
54×86
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
64095844
CPLP009
1袋(30セット)
A4、57×82
53×77
3シート(30枚分)
57×82
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
64095860
CPLP010
1袋(24セット)
A4、60×90
56×84
3シート(24枚分)
60×90
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください