曜日別特売

ラミPOP プライスレール

ラミPOP プライスレール - フジプララミPOP プライスレール - フジプララミPOP プライスレール - フジプララミPOP プライスレール - フジプララミPOP プライスレール - フジプララミPOP プライスレール - フジプララミPOP プライスレール - フジプラ

型抜きされたラミネートフィルムと、ミシン目で切り離せる用紙がセットになった、カード・POP作成キットです。

用途
専用用紙に印刷してミシン目で切り離し、フィルムに挟んでラミネートするだけでオリジナルのカードやPOPが簡単に作成できます。
手書きもOK!はさみやカッターが不要なので、手軽に作れてフチ部分の仕上がりもキレイです。
仕様用紙厚さ:0.18mm坪量(g/m2)157g/m2用紙サイズA4 210×297mmカードサイズ(mm)64×182入数5シート(20枚分)RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)100フィルム寸法(mm)70×188内容量1袋(20セット)
注意
※必ず専用の用紙とセットでご使用ください。
※お使いのラミネーター付属の取り扱い説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
※ミシン目から切り離した用紙を、プリンタに通さないでください。
※レーザプリンタ・コピー機で両面を印刷する場合は、両面印刷可能な機種をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64095887CPLP013A4
1,600
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする