エナパック
機械式ロックグリッププーラー
爪にロック機能と爪連動機能があります。
用途
引き抜き作業に。
付属品
ポイントプロテクタ
内容量
1個
注意
※シャフト端部にドリル加工されたセンター穴がない場合、ポイントプロテクタを使用しなければなりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
能力(kN)
最大リーチ(mm)
トラスコ品番
最大トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64071798
LGM318
160.1
215
257-6489
332
¥
100,500
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
60日以内出荷
返品不可
64071807
LGM324
213.5
265
257-1529
443
¥
160,300
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
60日以内出荷
返品不可
64071816
LGM340
355.9
335
257-1528
996
¥
206,300
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください