ワイドでしっかり凍結防止シート2枚組

ワイドでしっかり凍結防止シート2枚組 - ファミリー・ライフワイドでしっかり凍結防止シート2枚組 - ファミリー・ライフワイドでしっかり凍結防止シート2枚組 - ファミリー・ライフワイドでしっかり凍結防止シート2枚組 - ファミリー・ライフワイドでしっかり凍結防止シート2枚組 - ファミリー・ライフ

フロントガラスの凍結を防ぎ視界がクリア!
ガラスに広げて車内でベルトを留めワイパーに固定するだけの簡単設置。UVカット&遮熱で夏も活躍します。
凍結防止・はっ水加工・UVカット99%・-17度遮熱効果 ※(一財)ボーケン品質評価機構調べ
面ファスナーでしっかり固定!
サイドミラーカバーは収納袋にもなります
ミニバン・普通車にも・軽トラにも

セット内容1枚:本体、サイドミラー用カバー(収納袋)×2材質本体生地:ポリエステル100%(表面アルミニウムコーティング)質量(g)140寸法(縦×横)(cm)(約)80×230、サイドミラーカバー:(約)28×30(ベルト含まず)内容量1セット(2枚組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64071299a31348
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする