曜日別特売

スチール製ローラコンベヤ 中荷重搬送物用

スチール製ローラコンベヤ 中荷重搬送物用 - マキテックスチール製ローラコンベヤ 中荷重搬送物用 - マキテックスチール製ローラコンベヤ 中荷重搬送物用 - マキテックスチール製ローラコンベヤ 中荷重搬送物用 - マキテックスチール製ローラコンベヤ 中荷重搬送物用 - マキテックスチール製ローラコンベヤ 中荷重搬送物用 - マキテックスチール製ローラコンベヤ 中荷重搬送物用 - マキテックスチール製ローラコンベヤ 中荷重搬送物用 - マキテック

中荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。

材質(ローラー部)スチール内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
210件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ピッチ(mm)
ローラー幅(mm)
機長(mm)
肉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64085430R3812PX1000L1000W50P123-820550100010001.2
49,100
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64085439R3812PX1500L1000W50P121-110150100015001.2
70,000
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64085448R3812PX1500L1000W75P120-004275100015001.2
51,800
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64085457R3812PX1500L600W50P122-86865060015001.2
49,800
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64085466R3812PX1500L700W50P120-32025070015001.2
54,100
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64085475R3812PX1500L800W50P120-32045080015001.2
58,200
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64085484R3812PX1500L900W50P120-95015090015001.2
63,900
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64085500R3812PX2000L1000W100P120-7934100100020001.2
56,500
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64085509R3812PX2000L1000W50P121-107650100020001.2
91,600
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64085518R3812PX2000L1000W75P121-113175100020001.2
66,200
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64085527R3812PX2000L350W50P120-31765035020001.2
51,800
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64085536R3812PX2000L400W50P120-63565040020001.2
54,000
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64085545R3812PX2000L450W50P120-94395045020001.2
57,000
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64085554R3812PX2000L500W50P125-24655050020001.2
59,300
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64085570R3812PX2000L600W50P120-94685060020001.2
64,700
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64085579R3812PX2000L700W50P120-47485070020001.2
70,600
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64085588R3812PX2000L700W75P121-10987570020001.2
51,300
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64085597R3812PX2000L800W50P121-10915080020001.2
76,400
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64085606R3812PX2000L800W75P120-47247580020001.2
55,200
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64085615R3812PX2000L900W100P121-260510090020001.2
51,800
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64085624R3812PX2000L900W50P120-78685090020001.2
83,900
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64085640R3812PX2000L900W75P122-87077590020001.2
60,700
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64086008R4214PX1000L1000W50P120-634050100010001.4
58,800
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64086017R4214PX1000L800W50P120-94875080010001.4
48,900
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64086026R4214PX1000L900W50P120-32115090010001.4
53,800
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64086035R4214PX1500L1000W100P122-8715100100015001.4
52,500
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64086044R4214PX1500L1000W50P120-789150100015001.4
83,200
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64086060R4214PX1500L1000W75P120-630275100015001.4
63,900
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64086069R4214PX1500L400W50P122-05635040015001.4
49,900
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64086078R4214PX1500L450W50P121-73645045015001.4
52,600
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64086087R4214PX1500L500W50P121-90115050015001.4
54,400
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64086096R4214PX1500L600W50P120-01165060015001.4
59,400
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64086105R4214PX1500L700W50P121-26685070015001.4
64,500
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64086114R4214PX1500L700W75P122-21267570015001.4
49,200
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64086130R4214PX1500L800W50P122-21755080015001.4
69,300
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64086139R4214PX1500L800W75P120-16807580015001.4
53,300
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64086148R4214PX1500L900W50P122-36815090015001.4
76,500
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64086157R4214PX1500L900W75P122-05347590015001.4
58,700
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64086166R4214PX2000L1000W100P121-5791100100020001.4
68,500
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64086175R4214PX2000L1000W150P121-9029150100020001.4
51,500
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64086184R4214PX2000L1000W50P121-424750100020001.4
109,500
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64086200R4214PX2000L1000W75P120-166175100020001.4
83,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64086209R4214PX2000L150W50P122-05905015020001.4
49,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64086218R4214PX2000L200W50P122-05485020020001.4
51,500
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64086227R4214PX2000L250W50P122-37575025020001.4
56,100
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64086236R4214PX2000L300W50P121-89915030020001.4
57,800
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64086245R4214PX2000L350W50P121-58655035020001.4
61,800
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64086254R4214PX2000L400W50P120-01325040020001.4
63,900
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64086270R4214PX2000L400W75P122-06037540020001.4
49,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64086279R4214PX2000L450W50P120-16885045020001.4
68,300
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする