曜日別特売

スイベルハンド ベアリングASSY 長爪

スイベルハンド ベアリングASSY 長爪 - New-Era(ニューエラー)スイベルハンド ベアリングASSY 長爪 - New-Era(ニューエラー)スイベルハンド ベアリングASSY 長爪 - New-Era(ニューエラー)
用途
ワークのハンドリングツールに。
ワークの検査工程に。
材質ベアリング:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64074047DG-NEOKF-12C206-7309NEOKF-12C363244
56,820
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
64074056DG-NEOKF-16C206-7310NEOKF-16C504254
62,768
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64074065DG-NEOKF-20C206-7311NEOKF-20C625674.5
73,538
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
64074074DG-NEOKF-8C206-7308NEOKF-8C202430.8
73,538
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする