METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
【レンタル】上皿天びん 6200g PL6001E
衝撃、水滴、埃に対する耐性を高めたボディーを採用しています。
最大5台まで積み重ねができます。
質量(kg)
1.3
電源
AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、乾電池駆動可能(別売)
最小表示(g)
0.1
本体寸法(mm)
194×225×67
機能
液晶バックライト、RS232C出力標準装備
繰返し性
70mg
直線性
0.15g
皿径(Φmm)
160
秤量(g)
6200
サービス分類
レンタル
内容量
1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64200774
PL6001E
1-6727-12-65
1(延長)
¥630
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
64203827
PL6001E
1-6727-12-60
5
¥7,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64203836
PL6001E
1-6727-12-61
10
¥9,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64203845
PL6001E
1-6727-12-62
15
¥11,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64203854
PL6001E
1-6727-12-63
20
¥12,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64203870
PL6001E
1-6727-12-64
30
¥15,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64203879
PL6001E
1-6727-12-68
40
¥20,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64203888
PL6001E
1-6727-12-69
50
¥24,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください