タイホウ
白豚メジ刷毛(短柄)
豚毛を使用。油性、水性ともに使えるメジ刷毛です。
用途
メジ用
仕様
平型
材質(毛)
豚毛
主な用途
メジ用
毛色
白毛
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
サイズ(号)
毛丈(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64373184
‐
6
5
40
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64373200
‐
6
8
40
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64373209
‐
6
10
41
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64373218
‐
7
12
41
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64373227
‐
7
15
41
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください