タイホウ
ガンガン10ミリ短毛
転がりスムーズ、作業性良好 エコノミータイプのマイクロファイバーローラー
用途
内装、天井、店舗、仕上げ用
毛丈(mm)
10
材質(ローラー部)
マイクロファイバー
適合塗料
低VOC各種エマルション塗料・反応硬化型水性塗料・ターペン型ウレタン/アクリル塗料・ターペン型フッ素/シリコン塗料
主な用途
内装、天井、店舗、仕上げ用
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
サイズ(inch)
ローラー径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64372886
‐
1本
スモール
4
15
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64372895
‐
1本
スモール
6
15
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64372904
‐
1袋(2本)
ミニミニ
2
10
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64372920
‐
1袋(2本)
ミニミニ
3
10
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64372929
‐
1袋(2本)
ミニミニ
4
10
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64372938
‐
1袋(2本)
ミニミニ
6
10
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください