ホルツ アースカラー ブリティッシュグレー

ホルツ アースカラー ブリティッシュグレー - 武蔵ホルト

マット調(つや消し)エアゾールスプレー。
Holts発祥のイギリスが原産の猫ブリティッシュショートヘアをイメージした「ブリティッシュグレー」。
ファッショナブルで気品ある上質なグレーです。
マット調(ツヤ消し)でオリジナルのカラーチューニングが楽しめます。
ムラになり難く対候性に優れキレイな仕上がりが得られます。

成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤ブリティッシュグレー容量(mL)300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×60×60塗り面積(m2)1(2回塗り)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64375257MH11454
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする