タートルワックス スクラッチリペアペン

タートルワックス スクラッチリペアペン - 武蔵ホルト

クリアコート樹脂によりクリア層までの浅い(小さな)ひっかき傷を補修できます。
およそ10 分で乾燥するので素早く簡単に補修できます。
塗布箇所を研磨剤で磨く場合は24時間以上たってから作業してください。
洗車しても剥がれません

容量(mL)10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×75×16危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量10mL危険物の性状水溶性内容量1個
注意
※ベースカラーまでの深いキズには効果が得られません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64375187MH61701
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする