曜日別特売

タッチガン ホイールブラック

タッチガン ホイールブラック - 武蔵ホルト

スポット噴射だから最小限のマスキングでOK
極細ミストで仕上がりキレイ、垂れにくい
必要な補修用品がオールインワン

ホイールブラック容量(mL)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×80×55危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15mL危険物の性状非水溶性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64375309MH20016100
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする