曜日別特売

タッチガン専用クリア

タッチガン専用クリア - 武蔵ホルト

メタリック・パール・マイカ塗装にクリア層を作り艶を出す。
メタリック・パール・マイカ塗装の必需品。
素早く簡単にアダプターの付替えが可能。

クリア容量(mL)20寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×85×30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64375318MH20030
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【Holts】タッチガン専用クリア【MH20030】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする