ボディ・プロテクション ウレタンクリアペイント

ボディ・プロテクション ウレタンクリアペイント - 武蔵ホルト

光沢性・耐ガソリン性に優れた2液型ウレタンクリアペイント 本製品で塗装した面は浅い細かなキズ程度なら時間の経過と共に自己修復する 高性能クリアペイントです。

クリア容量(mL)300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×65×65危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64375178MH11601
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする