曜日別特売

ホルツ アースカラー アーミーライトブルー

ホルツ アースカラー アーミーライトブルー - 武蔵ホルト

マット調(つや消し)エアゾールスプレー。
存在感あるアーミー系の青に、マリンブルーをプラスした「アーミーライトブルー」。
シックでライトな開放感ある青です。
マット調(ツヤ消し)でオリジナルのカラーチューニングが楽しめます。
ムラになり難く対候性に優れキレイな仕上がりが得られます。

用途
マット調(ツヤ消し)でオリジナルのカラーチューニングが楽しめます。
ムラになり難く対候性に優れキレイな仕上がりが得られます。
アーミーライトブルー成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤容量(mL)300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×60×60塗り面積(m2)1(2回塗り)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64375230MH11451300
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする