武蔵ホルト
タッチガン専用ボカシ剤
ペイントのザラザラを馴染ませ塗装の境目を目立たなくする。
タッチガン塗装の最終仕上げ。
素早く簡単にアダプターの付替えが可能。
容量(mL)
20
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
200×85×30
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
20mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64375327
MH20031
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【Holts】タッチガン専用ボカシ剤【MH20031】
参考になった