武蔵ホルト
ラバースプレーペリット マットグレー
塗って剥がせてカラーチェンジを楽しめる塗料スプレーです。
塗膜がゴム状となり空気・水を遮断し塩害やサビを防ぎ、塗装面を保護します。
用途
車体塗装面、ホイールなどの保護
色
マットグレー
容量(mL)
300
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
201×60×60
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
180mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64375214
MH11447
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【塗って剥がせるラバースプレーペイント】乾燥後はゴム状の塗膜になり飽きたら簡単に剥がせる、気軽にイメージチェンジ Peritto ペリット
参考になった