武蔵ホルト
タッチガン ホイールシルバー
シルバーホイール用の筆塗りペイントがスプレーに変身。
スポット噴射だから最小限のマスキングでOK。極細ミストで垂れにくい。
必要なアイテムが全て揃ったオールインワンセット。
セット内容
タッチガンスプレーアタッチメント、カラータッチホイール用、スペアチューブ、下地処理シート、マスキングシール 3枚、耐水サンドペーパー 320番 1000番
色
ホイールシルバー
容量(mL)
100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
200×80×55
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
15mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64375300
MH20015
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください