曜日別特売

タイヤウェルド(小)

タイヤウェルド(小) - 武蔵ホルト
(1件のレビュー)

パンクしたその場で直せます。タイヤも同時に膨らみます。チューブレス、ラジアルタイヤに最適です。小型バイク125cc以下に使用可能です。

容量(mL)150寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)216×63×51危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64375379MH791
オープン
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-20
用途: バイクに常設
自動車・二輪車・自転車関連業

いつもこちらの商品は購入しバイクに常設しています。
大変便利な商品ですが、使用期限があり買い替えが必要です。
この度モノタローさんで購入しましたが、使用期限が短かったです。
よってこの評価とします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする