DAIKEN(旧:大建工業)
造作部材 ハピア 巾木入隅 気密タイプ(パッキン付)
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途
造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁
長さ(mm)
150
厚さ(mm)
7
基材
MDF
表面
オレフィンシート
内容量
1箱(4本)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64376885
MT7684-MA
¥
6,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64376894
MT7684-MG
¥
6,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64376928
MT7684-ML
¥
6,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64376946
MT7684-MW
¥
6,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64376964
MT7684-WH
¥
6,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64376910
MT7684-MJ
¥
6,100
取扱い終了
返品不可
64376919
MT7684-MK
¥
6,100
取扱い終了
返品不可
64376937
MT7684-MT
¥
6,100
取扱い終了
返品不可
64376955
MT7684-TH
¥
6,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください