DAIKEN(旧:大建工業)
造作部材 ハピア 薄型巾木
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途
造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁
長さ(mm)
2700
厚さ(mm)
4
基材
MDF+PVC
表面
オレフィンシート
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64378170
MT7016-47MA
¥
22,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64378179
MT7016-47MG
¥
22,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64378206
MT7016-47ML
¥
22,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64378224
MT7016-47MW
¥
22,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64378249
MT7016-47WH
¥
22,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64378188
MT7016-47MJ
¥
22,200
取扱い終了
返品不可
64378197
MT7016-47MK
¥
22,200
取扱い終了
返品不可
64378215
MT7016-47MT
¥
22,200
取扱い終了
返品不可
64378240
MT7016-47TH
¥
22,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください