DAIKEN(旧:大建工業)
造作部材 ハピア 巾木J[気密](MDF基材)
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途
造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁
長さ(mm)
3900
厚さ(mm)
7
基材
MDF
表面
オレフィンシート
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64376054
MT7009-11MA-402
1箱(2本)
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64376070
MT7009-11MG-402
1箱(2本)
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
64376097
MT7009-11ML-402
1箱(2本)
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64376115
MT7009-11MW-402
1箱(2本)
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64376140
MT7009-11WH-402
1箱(2本)
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64377978
MT7009-11MA
1箱(10本)
¥
27,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64377987
MT7009-11MG
1箱(10本)
¥
27,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64378014
MT7009-11ML
1箱(10本)
¥
27,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64378039
MT7009-11MW
1箱(10本)
¥
27,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64378057
MT7009-11WH
1箱(10本)
¥
27,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64376079
MT7009-11MJ-402
1箱(2本)
¥
7,300
取扱い終了
返品不可
64376088
MT7009-11MK-402
1箱(2本)
¥
7,300
取扱い終了
返品不可
64376106
MT7009-11MT-402
1箱(2本)
¥
7,300
取扱い終了
返品不可
64376124
MT7009-11TH-402
1箱(2本)
¥
7,300
取扱い終了
返品不可
64377996
MT7009-11MJ
1箱(10本)
¥
27,400
取扱い終了
返品不可
64378005
MT7009-11MK
1箱(10本)
¥
27,400
取扱い終了
返品不可
64378030
MT7009-11MT
1箱(10本)
¥
27,400
取扱い終了
返品不可
64378048
MT7009-11TH
1箱(10本)
¥
27,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください