DAIKEN(旧:大建工業)
造作部材 ハピア 薄型巾木出隅
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途
造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁
長さ(mm)
150
厚さ(mm)
4
基材
MDF+PVC
表面
オレフィンシート
内容量
1箱(4本)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64376709
MT7676-MA
¥
4,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64376718
MT7676-MG
¥
4,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64376745
MT7676-ML
¥
4,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64376770
MT7676-MW
¥
4,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64376788
MT7676-WH
¥
4,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64376727
MT7676-MJ
¥
4,400
取扱い終了
返品不可
64376736
MT7676-MK
¥
4,400
取扱い終了
返品不可
64376754
MT7676-MT
¥
4,400
取扱い終了
返品不可
64376779
MT7676-TH
¥
4,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください