DAIKEN(旧:大建工業)
造作部材 ハピア 巾木溝付(MDF基材)
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途
造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁
長さ(mm)
3900
厚さ(mm)
7
高さ(mm)
50
基材
MDF
表面
オレフィンシート
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64375966
MT7003-18MA-402
1箱(2本)
¥
5,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64375975
MT7003-18MG-402
1箱(2本)
¥
5,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64376009
MT7003-18ML-402
1箱(2本)
¥
5,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64376027
MT7003-18MW-402
1箱(2本)
¥
5,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64376045
MT7003-18WH-402
1箱(2本)
¥
5,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64377890
MT7003-18MA
1箱(10本)
¥
18,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64377899
MT7003-18MG
1箱(10本)
¥
18,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64377926
MT7003-18ML
1箱(10本)
¥
18,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64377944
MT7003-18MW
1箱(10本)
¥
18,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64377969
MT7003-18WH
1箱(10本)
¥
18,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64375984
MT7003-18MJ-402
1箱(2本)
¥
5,000
取扱い終了
返品不可
64376000
MT7003-18MK-402
1箱(2本)
¥
5,000
取扱い終了
返品不可
64376018
MT7003-18MT-402
1箱(2本)
¥
5,000
取扱い終了
返品不可
64376036
MT7003-18TH-402
1箱(2本)
¥
5,000
取扱い終了
返品不可
64377908
MT7003-18MJ
1箱(10本)
¥
18,300
取扱い終了
返品不可
64377917
MT7003-18MK
1箱(10本)
¥
18,300
取扱い終了
返品不可
64377935
MT7003-18MT
1箱(10本)
¥
18,300
取扱い終了
返品不可
64377960
MT7003-18TH
1箱(10本)
¥
18,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください