DAIKEN(旧:大建工業)
造作部材 ハピア 巾木出隅 通常タイプ(MDF基材)
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途
造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁
長さ(mm)
150
厚さ(mm)
7
基材
MDF
表面
オレフィンシート
内容量
1箱(4本)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64376334
MT7661-MA
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64376350
MT7661-MG
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64376377
MT7661-ML
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64376395
MT7661-MW
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64376420
MT7661-WH
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64376359
MT7661-MJ
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
64376368
MT7661-MK
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
64376386
MT7661-MT
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
64376404
MT7661-TH
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください