DAIKEN(旧:大建工業)
造作部材 ハピア 巾木入隅 気密タイプ(パッキン付)リフォーム向け
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途
造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁
長さ(mm)
75
厚さ(mm)
7
基材
MDF
表面
オレフィンシート
内容量
1箱(4本)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64376980
MT7686-MA
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64376989
MT7686-MG
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64377016
MT7686-ML
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64377034
MT7686-MW
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64377059
MT7686-WH
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64376998
MT7686-MJ
¥
7,300
取扱い終了
返品不可
64377007
MT7686-MK
¥
7,300
取扱い終了
返品不可
64377025
MT7686-MT
¥
7,300
取扱い終了
返品不可
64377050
MT7686-TH
¥
7,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください