DAIKEN(旧:大建工業)
造作部材 ハピア 巾木J[気密](MDF基材)リフォーム向け
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途
造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁
長さ(mm)
3900
厚さ(mm)
7
基材
MDF
表面
オレフィンシート
内容量
1箱(2本)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64376149
MT7009-15MA-402
¥
8,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64376158
MT7009-15MG-402
¥
8,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64376185
MT7009-15ML-402
¥
8,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64376210
MT7009-15MW-402
¥
8,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64376228
MT7009-15WH-402
¥
8,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64376167
MT7009-15MJ-402
¥
8,900
取扱い終了
返品不可
64376176
MT7009-15MK-402
¥
8,900
取扱い終了
返品不可
64376194
MT7009-15MT-402
¥
8,900
取扱い終了
返品不可
64376219
MT7009-15TH-402
¥
8,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください