DAIKEN(旧:大建工業)
造作部材 ハピア スライド巾木(MDF基材)
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途
造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁
長さ(mm)
3900
厚さ(mm)
9
基材
MDF
表面
オレフィンシート
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64376246
MT7015-21MA-402
1箱(2本)
¥
13,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64376255
MT7015-21MG-402
1箱(2本)
¥
13,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64376289
MT7015-21ML-402
1箱(2本)
¥
13,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64376307
MT7015-21MW-402
1箱(2本)
¥
13,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64376325
MT7015-21WH-402
1箱(2本)
¥
13,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64378075
MT7015-21MA
1箱(10本)
¥
52,600
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64378084
MT7015-21MG
1箱(10本)
¥
52,600
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64378118
MT7015-21ML
1箱(10本)
¥
52,600
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64378136
MT7015-21MW
1箱(10本)
¥
52,600
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64378154
MT7015-21WH
1箱(10本)
¥
52,600
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64376264
MT7015-21MJ-402
1箱(2本)
¥
13,400
取扱い終了
返品不可
64376280
MT7015-21MK-402
1箱(2本)
¥
13,400
取扱い終了
返品不可
64376298
MT7015-21MT-402
1箱(2本)
¥
13,400
取扱い終了
返品不可
64376316
MT7015-21TH-402
1箱(2本)
¥
13,400
取扱い終了
返品不可
64378100
MT7015-21MJ
1箱(10本)
¥
52,600
取扱い終了
返品不可
64378109
MT7015-21MK
1箱(10本)
¥
52,600
取扱い終了
返品不可
64378127
MT7015-21MT
1箱(10本)
¥
52,600
取扱い終了
返品不可
64378145
MT7015-21TH
1箱(10本)
¥
52,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください