DAIKEN(旧:大建工業)
造作部材 ハピア 薄型回り縁出隅
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途
造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁
長さ(mm)
150
幅(mm)
15
厚さ(mm)
4
基材
MDF+PVC
表面
オレフィンシート
内容量
1箱(4本)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64378924
MT7677-MA
¥
3,100
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64378940
MT7677-MG
¥
3,100
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64378967
MT7677-ML
¥
3,100
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64378985
MT7677-MW
¥
3,100
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64379010
MT7677-WH
¥
3,100
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64378949
MT7677-MJ
¥
3,100
取扱い終了
返品不可
64378958
MT7677-MK
¥
3,100
取扱い終了
返品不可
64378976
MT7677-MT
¥
3,100
取扱い終了
返品不可
64378994
MT7677-TH
¥
3,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください