DAIKEN(旧:大建工業)
造作部材 ハピア 薄型回り縁入隅
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途
造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁
長さ(mm)
150
幅(mm)
15
厚さ(mm)
4
基材
MDF+PVC
表面
オレフィンシート
内容量
1箱(4本)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64379019
MT7678-MA
¥
3,100
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64379028
MT7678-MG
¥
3,100
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64379055
MT7678-ML
¥
3,100
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64379080
MT7678-MW
¥
3,100
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64379098
MT7678-WH
¥
3,100
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64379037
MT7678-MJ
¥
3,100
取扱い終了
返品不可
64379046
MT7678-MK
¥
3,100
取扱い終了
返品不可
64379064
MT7678-MT
¥
3,100
取扱い終了
返品不可
64379089
MT7678-TH
¥
3,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください