DAIKEN(旧:大建工業)
造作部材 ハピア 薄型回り縁
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途
造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁
長さ(mm)
2700
幅(mm)
15
厚さ(mm)
4
基材
MDF+PVC
表面
オレフィンシート
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64379265
MT7026-47MA
¥
15,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64379274
MT7026-47MG
¥
15,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64379308
MT7026-47ML
¥
15,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64379326
MT7026-47MW
¥
15,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64379344
MT7026-47WH
¥
15,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64379290
MT7026-47MJ
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
64379299
MT7026-47MK
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
64379317
MT7026-47MT
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
64379335
MT7026-47TH
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください