DAIKEN(旧:大建工業)
造作部材 ハピア 回り縁J[気密](MDF基材)
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途
造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁
長さ(mm)
3900
幅(mm)
37
厚さ(mm)
7
基材
MDF
表面
ポリサンドシート
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64379360
MT7029-38MA
¥
26,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64379369
MT7029-38MG
¥
26,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64379396
MT7029-38ML
¥
26,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64379414
MT7029-38MW
¥
26,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64379439
MT7029-38WH
¥
26,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64379378
MT7029-38MJ
¥
26,400
取扱い終了
返品不可
64379387
MT7029-38MK
¥
26,400
取扱い終了
返品不可
64379405
MT7029-38MT
¥
26,400
取扱い終了
返品不可
64379430
MT7029-38TH
¥
26,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください