DAIKEN(旧:大建工業)
造作部材 ハピア 出隅
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途
造作部材~hapia システム造作部材~出隅/見切
長さ(mm)
2700
幅(mm)
35
厚さ(mm)
35
基材
MDF
表面
オレフィンシート
内容量
1箱(4本)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64381880
MT7060-15MA
¥
12,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64381889
MT7060-15MG
¥
12,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64381916
MT7060-15ML
¥
12,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64381934
MT7060-15MW
¥
12,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64381959
MT7060-15WH
¥
12,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64381898
MT7060-15MJ
¥
12,300
取扱い終了
返品不可
64381907
MT7060-15MK
¥
12,300
取扱い終了
返品不可
64381925
MT7060-15MT
¥
12,300
取扱い終了
返品不可
64381950
MT7060-15TH
¥
12,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください