DAIKEN(旧:大建工業)
造作部材 ハピア クロス見切
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途
造作部材~hapia システム造作部材~出隅/見切
長さ(mm)
3900
幅(mm)
30
厚さ(mm)
15
基材
MDF
表面
オレフィンシート
内容量
1箱(4本)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64382056
MT7091-29MA
¥
18,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64382065
MT7091-29MG
¥
18,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64382099
MT7091-29ML
¥
18,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64382117
MT7091-29MW
¥
18,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64382135
MT7091-29WH
¥
18,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64382074
MT7091-29MJ
¥
18,700
取扱い終了
返品不可
64382090
MT7091-29MK
¥
18,700
取扱い終了
返品不可
64382108
MT7091-29MT
¥
18,700
取扱い終了
返品不可
64382126
MT7091-29TH
¥
18,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください