曜日別特売

造作部材 ハピア 胴見切溝付

造作部材 ハピア 胴見切溝付 - DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 ハピア 胴見切溝付 - DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 ハピア 胴見切溝付 - DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 ハピア 胴見切溝付 - DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 ハピア 胴見切溝付 - DAIKEN(旧:大建工業)

空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。

用途造作部材~hapia システム造作部材~出隅/見切長さ(mm)3900幅(mm)103厚さ(mm)7基材MDF表面オレフィンシート内容量1箱(2本)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64381785MT7112-29MA
15,200
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
64381794MT7112-29MG
15,200
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
64381828MT7112-29ML
15,200
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
64381846MT7112-29MW
15,200
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
64381864MT7112-29WH
15,200
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
64381810MT7112-29MJ
15,200
取扱い終了
返品不可
64381819MT7112-29MK
15,200
取扱い終了
返品不可
64381837MT7112-29MT
15,200
取扱い終了
返品不可
64381855MT7112-29TH
15,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする