DAIKEN(旧:大建工業)
造作部材 ハピア 見切[横用]
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途
造作部材~hapia システム造作部材~出隅/見切
基材
MDF
表面
オレフィンシート
内容量
1箱(2本)
バスケットに入れる
90
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64380884
MT7051-13MA
2100
19
35
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64380900
MT7051-13MG
2100
19
35
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64380927
MT7051-13ML
2100
19
35
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64380945
MT7051-13MW
2100
19
35
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64380970
MT7051-13WH
2100
19
35
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64380979
MT7051-19MA
3900
19
35
¥
6,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64380988
MT7051-19MG
3900
19
35
¥
6,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64381015
MT7051-19ML
3900
19
35
¥
6,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64381040
MT7051-19MW
3900
19
35
¥
6,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64381058
MT7051-19WH
3900
19
35
¥
6,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64381067
MT7051-23MA
2100
22
24
¥
3,500
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64381076
MT7051-23MG
2100
22
24
¥
3,500
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64381110
MT7051-23ML
2100
22
24
¥
3,500
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64381128
MT7051-23MW
2100
22
24
¥
3,500
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64381146
MT7051-23WH
2100
22
24
¥
3,500
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64381155
MT7051-29MA
3900
22
24
¥
6,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64381164
MT7051-29MG
3900
22
24
¥
6,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64381198
MT7051-29ML
3900
22
24
¥
6,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64381216
MT7051-29MW
3900
22
24
¥
6,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64381234
MT7051-29WH
3900
22
24
¥
6,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64381250
MT7051-33MA
2100
31
24
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64381259
MT7051-33MG
2100
31
24
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64381286
MT7051-33ML
2100
31
24
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64381304
MT7051-33MW
2100
31
24
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64381329
MT7051-33WH
2100
31
24
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64381338
MT7051-39MA
3900
31
24
¥
6,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64381347
MT7051-39MG
3900
31
24
¥
6,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64381374
MT7051-39ML
3900
31
24
¥
6,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64381399
MT7051-39MW
3900
31
24
¥
6,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64381417
MT7051-39WH
3900
31
24
¥
6,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64381426
MT7051-43MA
2100
40
24
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64381435
MT7051-43MG
2100
40
24
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64381469
MT7051-43ML
2100
40
24
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64381487
MT7051-43MW
2100
40
24
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64381505
MT7051-43WH
2100
40
24
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64381514
MT7051-49MA
3900
40
24
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64381530
MT7051-49MG
3900
40
24
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64381557
MT7051-49ML
3900
40
24
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64381575
MT7051-49MW
3900
40
24
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64381600
MT7051-49WH
3900
40
24
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64381609
MT7051-53MA
2100
49
24
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64381618
MT7051-53MG
2100
49
24
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64381645
MT7051-53ML
2100
49
24
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64381670
MT7051-53MW
2100
49
24
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64381688
MT7051-53WH
2100
49
24
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64381697
MT7051-59MA
3900
49
24
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64381706
MT7051-59MG
3900
49
24
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64381740
MT7051-59ML
3900
49
24
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64381758
MT7051-59MW
3900
49
24
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64381776
MT7051-59WH
3900
49
24
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ